Beli kemasan botol plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan)Deskripsi:Botol plastik kosong serbagunabisa untuk : - parfum / minyak wangi- hand sanitizer (cair) - air alkohol dan lain-lain- bahan plastik PET kuat dan rapiKapasitas 50 ml
- SOS Pembersih Lantai Botolatribut:
- Volume (ml): 750
- Packaging: Bottle
- Sunlight Sabun Cuci Piring Botol (Dishwashing Liquid)Deskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hariatribut:
- Packaging: Bottle
- Scent: Lime
- Le Minerale Air Mineral BotolDeskripsi:Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.atribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Sanplatec Bottle Sanpla(R) Clear Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:Clear bottles do not leak even without a stopper. The laborious work of removing the internal plug has been eliminated, saving time. In accordance with FDA standards 117/1640, USP CLASS IV, Ministry of Health and Welfare Notification No. 98 and Ministry of Health and Welfare Ordinance No. 17, it is registered in the voluntary regulations of the Sanitation Council for Polyolefins. Plastic plasticizers (DOA / DOP) and antioxidants (BHT / BHA) are not used, so they can be used for food containers and medical purposes. * K-RESIN is softened or dissolved by alcohol, ketone, ester, ether and aromatic organic solvents. * Many oil products also affect K-RESIN, but the extent depends on the usage conditions of the molded product. It is recommended to test and confirm in advance under actual usage conditions, including these chemicals.atribut:
- Heat Resistance Temperature (°C): 60
- Plug: None
- Lid Material: PP
- RoHS Directive: 10 substances
- Mouth Inner Diameter (Φmm): 27
- Scale: None
- Outer Diameter (φmm): 38
- Body Material: K-RESIN
- Qorpak Bottle Lab Plastic Round Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:Polyethylene terephthalate (PET) wide-mouth, round lab bottles have high clarity and good chemical resistance.atribut:
- UNSPSC: 24122002
- Autoclavable: No
- Autoclavable Material: Not Autoclavable
- Basic Material: Plastic
- Benefits: High Clarity
- Body Color: Clear
- Body Diameter (mm): 40
- Body Material: PET
- Bottle Type: Chemical/Reagent
- Cap Size (mm - thread): 38-400
- Capacity (fl oz): 4
- Capacity (ml): 120
- Clarity: Transparent
- Closure Color: White
- Closure Included: Yes
- Closure Liner Design: Flat
- Closure Liner Material: Polyethylene
- Closure Material: Polypropylene
- Closure Thread Configuration: Not Rated
- Closure Type: Screw On
- Graduated: No
- Includes Label: Yes
- Mouth Size: Wide
- Overall Height (mm): 92
- Pre-Cleaned: None
- Rigidity: Semi-Rigid
- Shape: Round
- Special Features: Commonly Used for Pharmaceutical Packaging; Exceptional Gas and Moisture Barrier Properties; Ideal for Oil Analysis
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- Strong and Concentrated Acid Resistance: Not Recommended
- Temperature Range (°C): -70 to 150
- Weak or Dilute Acid Resistance: Good
- Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab)Deskripsi:The definitive version of the plastic bottle. Standard for plastic bottles. Widely used from laboratories to chemical factory production lines. * 30mL to 50mL do not have an internal stopper. 100mL or more comes with an inside stopper. * 5L and 10L have a hole through which a string can be passed.atribut:
- Cap Material: Polyethylene
- Body Material: Polyethylene
- AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)atribut:
- Steam Sterilization Temperature (°C): 121
- Non Brand Coffee Bottle (Botol Kopi)atribut:
- Color: Clear
- Material: PET
- Cap Diameter (cm): 3.8
- Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Deskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Ansell (Beverage) White Sugar Stick 60'sDeskripsi:Ansell White Sugar Stick terbuat dari gula tebu alami yang dikemas dalam bentuk individual stick sehingga lebih praktis, higienis dan mudah untuk dibawa saat bepergian. Dapat digunakan sebagai teman untuk minum kopi dan teh.Masa Penyimpanan 24 Bulan.atribut:
- Quantity (pcs): 60
- Size (g): 8
- Type: Stick
- Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)Deskripsi:Sprayer 400ml Stella adalah produk botol semprotan air SERBAGUNA yang cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, untuk menyemprot rambut saat kegiatan mencukur atau bisa juga dipakai untuk semprot air untung burung peliharaan.atribut:
- Color: Random Color
- Height (cm): 22
- Diameter (cm): 7.5
- Material: Plastic
- Capacity (ml): 400
- Packaging Size (cm): 22x10x10
- Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)Deskripsi:Botol spray ini berfungsi sebagai wadah untuk hand sanitizer, disinfektan atau semprotan tanaman. Bagian kepala spray didesain ergonomis sehingga nyaman ketika digenggam. Bagian tuas sangat halus dan tidak keras, jadi Anda tak perlu menekan dengan kuat untuk membuat alat ini bekerja.atribut:
- Material: PET
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga kemasan botol plastik Terbaru November 2026
| Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan) | Rp4.900 |
| Non Brand Botol Pump | Rp8.900 |
| Non Brand Coffee Bottle (Botol Kopi) | Rp4.900 |
| SOS Pembersih Lantai Botol | Rp13.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Botol (Dishwashing Liquid) | Rp14.900 |
| Le Minerale Air Mineral Botol | Rp56.900 |
| Sanplatec Bottle Sanpla(R) Clear Wide Mouth (Botol Lab) | Rp29.900 |
| Qorpak Bottle Lab Plastic Round Wide Mouth (Botol Lab) | Rp1.099.900 |
| Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab) | Rp13.900 |
| AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab) | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2qP107436098-1.jpg)

/07P108105007-1.jpg)

/j6P106553690-1.jpg)

%20Clear%20Wide%20Mouth%20(Botol%20Lab)/7hP106152269-1.jpg)
/3sP109527136-1.jpg)
/ngP106151844-1.jpg)
/jfP102092699-8.jpg)
/qtP107909965-1.jpg)
/isP101571676-13.jpg)
%20White%20Sugar%20Stick%2060's/l1P117958757-1.jpg)

/i7P110152655-1.jpg)
/p7P108603907-1.jpg)

/mrP101543819-6.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)